text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Steeksleutel 6004 Joker XS 7-10 mm lengte 117 mm zelfstellend


6004 Joker 4 Set 1 Zelfinstellende steeksleutelset, 4-delig 1x 6004 Joker XS Zelfinstellend steeksleutel: 7-10 x 1/4-3/8", x 117 mm 1x 6004 Joker S Zelfinstellend steeksleutel: 10-13 x 7/16-1/2", x 154 mm 1x 6004 Joker M Zelfinstellend steeksleutel: 13-16 x 1/2-5/8", x 188 mm 1x 6004 Joker L Zelfinstellend steeksleutel: 16-19 x 224 mmVeel gebruikers zou

Artikelnummer 9J044889
Verpakking Zak
Lengte (mm) 224
Max. sleutelwijdte (mm) 19
Aantal ringsleutels 0
Aantal steeksleutels 0
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Zak
Lengte (mm) 224
Max. sleutelwijdte (mm) 19
Aantal ringsleutels 0
Aantal steeksleutels 0
Totaal aantal gereedschappen 4
Aantal kniegewrichtsleutels 0
Aantal pijpsleutels 0
Aantal ringsteeksleutels 0
Bekhoek (°) 30
Merk Wera
Model 6004 Joker

Omschrijving

6004 Joker 4 Set 1 Zelfinstellende steeksleutelset, 4-delig 1x 6004 Joker XS Zelfinstellend steeksleutel: 7-10 x 1/4-3/8", x 117 mm 1x 6004 Joker S Zelfinstellend steeksleutel: 10-13 x 7/16-1/2", x 154 mm 1x 6004 Joker M Zelfinstellend steeksleutel: 13-16 x 1/2-5/8", x 188 mm 1x 6004 Joker L Zelfinstellend steeksleutel: 16-19 x 224 mmVeel gebruikers zouden graag willen beschikken over een universeel gereedschap dat voor zoveel mogelijk zaken te gebruiken is. Eén stuk gereedschap voor meerdere metrische en duimse maten. En dit zou zich dan ook nog eens automatisch aan de verschillende schroefmaten moeten aanpassen. Veilig vastgrijpen, niets beschadigen en een hoge werksnelheid mogelijk maken. Middels de traploos en parallel lopende bekken worden meerdere steeksleutelformaten vervangen. De vereiste maat wordt automatisch bij het aanzetten op de zeskantmoer en schroef ingesteld. Het geïntegreerde hefboommechanisme klemt de zeskantschroef resp. -moer tussen de bekken veilig in, hetgeen het risico op wegglijden en beschadigingen aanzienlijk verkleint. De ratelfunctie maak snel en soepel schroeven zonder telkens het gereedschap te moeten verplaatsen mogelijk. Door toepassing van hoekprisma&apos,s wordt een terughaalhoek van slechts 30° gerealiseerd. De 1-zijde-constructie in combinatie met de ratelfunctie en het hoekprisma maakt werken in krappe ruimtes mogelijk. De instelbare Joker 6004 is hét universele schroefgereedschap. Zelfinstellend. Vastgrijpend. Ratelend. Vierdelige set voor tenminste 18 verschillende metrische en duimse schroefbits in compact vouwetui. De etuis kunnen dankzij klittenband aan de achterzijde worden bevestigd aan wanden, rekken, gereedschapswagens en het Wera 2go systeem.

Artikelnummers

Artikelnummer 9J044889
EAN 4013288217516
UBB 500716846539
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05020110001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.