Ringsteekratelsleutels
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
Sleutelgereedschappen
Ringsteeksleutels
Ringsteekratelsleutels
4H283908
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
Wera Steekringsleutel set 6001 Joker Switch Imperial 7/16X165
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4H283908
Lengte (mm)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming
Overig
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Met wringstaaf
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Lengte (mm)
165
Sleutelwijdte steek (mm)
22
Oppervlaktebescherming
Overig
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Met wringstaaf
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Sleutelwijdte steek (inch)
7/16"
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm)
22
Kopbreedte steek (mm)
24.3
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm)
22
Kophoogte steek (mm)
6.3
Kophoogte dop/ring/ratel (mm)
7.5
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (inch)
7/16"
Rateluitvoering
Nee
VDE getest
Nee
Merk
Wera
Goederencode
82041100
Model
6001 Joker Switch
Type
Combination Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4H283908
EAN
4013288184801
UBB
500668578502
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
05020077001