text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Schroevendraaierset KK F 1 35-delig


Kraftform Kompakt F 1 Schroefgereedschapset voor kozijnbouw, 36-delig 1x 393 S Bit-handhouder extra slim met flexibele schacht: 1/4", x 173.5 mm 1x 813 Bits-Handhouder: 1/4", x 78 mm 1x 8001 A Bit-Ratel : 1/4", x 87 mm 1x 870/1 Adapter: 1/4", x 25 mm 1x 8794 SA Zyklop-verlengstuk met vrijloophuls, kort, 1/4",: 1/4", x 75 mm 4x 8790 HMA Zyklop Hand- en M

Artikelnummer 0X262757
Verpakking Zak
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Nee
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Zak
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Nee
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Aantal houtboren 0
Aantal HSS-spiraalboren 0
Aantal kabelsnijders 0
Aantal coax-gereedschappen 0
Aantal kruisschroevendraaiers PH 0
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 0
Aantal gatenzagen 0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel 0
Aantal randverzinkers 0
Aantal ringsleutels 0
Aantal sleufschroevendraaiers 0
Aantal dopinzetstukken 1
Aantal dopsleutels 4
Aantal steeksleutels 0
Aantal steenboren 0
Aantal trappenboren 0
Aantal Torx-schroevendraaiers 0
Totaal aantal gereedschappen 35
Aantal vijlen 0
Aantal meetgereedschappen 0
Aantal tangen 0
Aantal ringsteeksleutels 0
Aantal binnenzeskantsleutels 5
Aantal schroefsleutels 1
Aantal bitinzetstukken 14
Aantal testgereedschappen 0
Aantal ratels 1
Aantal wringstaven 0
Aantal beitels en drevels 0
Aantal hamers 0
Aantal multifunctionele gereedschappen 0
Aantal zagen 0
Merk Wera
Model F 1

Omschrijving

Kraftform Kompakt F 1 Schroefgereedschapset voor kozijnbouw, 36-delig 1x 393 S Bit-handhouder extra slim met flexibele schacht: 1/4", x 173.5 mm 1x 813 Bits-Handhouder: 1/4", x 78 mm 1x 8001 A Bit-Ratel : 1/4", x 87 mm 1x 870/1 Adapter: 1/4", x 25 mm 1x 8794 SA Zyklop-verlengstuk met vrijloophuls, kort, 1/4",: 1/4", x 75 mm 4x 8790 HMA Zyklop Hand- en Machinedop met 1/4",-aandrijving: 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 13x23 mm 3x 851/4 TZ Bits Phillips: PH 1x50 mm, PH 2x50 mm, PH 3x50 mm 6x 867/4 Z TORX® Bits: TX 8x50 mm, TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 30x50 mm 6x 840/4 Z Zeskant Bits: 2x50 mm, 2.5x50 mm, 3x50 mm, 4x50 mm, 5x50 mm, 6x89 mm 2x 950 SPKL Stiftsleutel Multicolour, metrisch: 2x101 mm, 2.5x112 mm 3x 950 SPKL HF Stiftsleutel Multicolour, metrisch, met vasthoudfunctie: 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm 6x 967 SXL HF TORX® Stiftsleutel Multicolour met vasthoudfunctie, lang: TX 8x90 mm, TX 10x112 mm, TX 15x123 mm, TX 20x137 mm, TX 25x154 mm, TX 30x195 mm 1x 6004 Joker S Zelfinstellend steeksleutel: 10-13 x 7/16-1/2", x 154 mmCompacte Wera gereedschapsset met de 36 belangrijkste gereedschap voor kozijnbouw.

Artikelnummers

Artikelnummer 0X262757
EAN 4013288217721
UBB 500717099716
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05134013001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.