text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Schroevendraaierset 3160 i/7 Rack 7-3160I/3162I/3247 7 stuks


3160 i/7 VDE Schroevendraaierset, RVS + houder, 7-delig 1x 3247 Eenpolige fasetester, RVS: 0.5 x 3 x 70 mm 4x 3160 i VDE Sleuf Schroevendraaier, RVS: 0.5x3x80 mm, 0.6x3.5x100 mm, 0.8x4x100 mm, 1x5.5x125 mm 2x 3162 i PH VDE Phillips Schroevendraaier, RVS: PH 2x100 mm, PH 1x80 mmHoogwaardige Kraftform Plus VDE-schroevendraaierset van RVS van Wera. Al het RVS gereedschap van Wera wordt vacuümijsgehard en beschikt daardoor over de vereiste hardheid en vastheid voor de schroefwerkzaamheden. Industrieel gebruik is zonder enige beperking mogelijk. Het stuksgewijs testen van de Kraftform Stainless VDE-schroevendraaiers in een waterbad bij 10.000 V conform DIN EN 60900 (IEC 60900) biedt de garantie voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V. Ook onder extreme gebruikscondities is de veiligheid gewaarborgd, het gereedschap wordt immers getest op koudslagvastheid bij -40 °C. Overwegend met Lasertip-punt: De Lasertip-punt grijpt zich vast in de schroefkop en voorkomt wegglijden uit de schroefkop. Meerdelige Kraftform-handgreep voor snel en veilig werken. Met ",Take it easy", toolfinder",: Kleurcodering op profiel en maatcode. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek. Wordt geleverd met handig rack waarin de schroevendraaiers overzichtelijk kunnen worden opgeborgen.

Artikelnummer 81991.022.728
Geïsoleerd Ja
Verpakking Box
Geïsoleerd 1000 V Ja
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Verpakking Box
Geïsoleerd 1000 V Ja
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Ja
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Aantal houtboren 0
Aantal HSS-spiraalboren 0
Aantal kabelsnijders 0
Aantal coax-gereedschappen 0
Aantal kruisschroevendraaiers PH 2
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 0
Aantal gatenzagen 0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel 0
Aantal randverzinkers 0
Aantal ringsleutels 0
Aantal sleufschroevendraaiers 5
Aantal dopinzetstukken 0
Aantal dopsleutels 0
Aantal steeksleutels 0
Aantal steenboren 0
Aantal trappenboren 0
Aantal Torx-schroevendraaiers 0
Totaal aantal gereedschappen 7
Aantal vijlen 0
Aantal meetgereedschappen 0
Greepuitvoering Overig
Aantal tangen 0
Aantal ringsteeksleutels 0
Aantal binnenzeskantsleutels 0
Aantal schroefsleutels 0
Aantal bitinzetstukken 0
Aantal testgereedschappen 0
Aantal ratels 0
Aantal wringstaven 0
Aantal beitels en drevels 0
Aantal hamers 0
Aantal multifunctionele gereedschappen 0
Aantal zagen 0
Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 664
Goederencode 8205400000
Model 3160 i/7
Type Screwdriver Set

Omschrijving

3160 i/7 VDE Schroevendraaierset, RVS + houder, 7-delig 1x 3247 Eenpolige fasetester, RVS: 0.5 x 3 x 70 mm 4x 3160 i VDE Sleuf Schroevendraaier, RVS: 0.5x3x80 mm, 0.6x3.5x100 mm, 0.8x4x100 mm, 1x5.5x125 mm 2x 3162 i PH VDE Phillips Schroevendraaier, RVS: PH 2x100 mm, PH 1x80 mmHoogwaardige Kraftform Plus VDE-schroevendraaierset van RVS van Wera. Al het RVS gereedschap van Wera wordt vacuümijsgehard en beschikt daardoor over de vereiste hardheid en vastheid voor de schroefwerkzaamheden. Industrieel gebruik is zonder enige beperking mogelijk. Het stuksgewijs testen van de Kraftform Stainless VDE-schroevendraaiers in een waterbad bij 10.000 V conform DIN EN 60900 (IEC 60900) biedt de garantie voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V. Ook onder extreme gebruikscondities is de veiligheid gewaarborgd, het gereedschap wordt immers getest op koudslagvastheid bij -40 °C. Overwegend met Lasertip-punt: De Lasertip-punt grijpt zich vast in de schroefkop en voorkomt wegglijden uit de schroefkop. Meerdelige Kraftform-handgreep voor snel en veilig werken. Met ",Take it easy", toolfinder",: Kleurcodering op profiel en maatcode. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek. Wordt geleverd met handig rack waarin de schroevendraaiers overzichtelijk kunnen worden opgeborgen.

Artikelnummers

Artikelnummer 81991.022.728
EAN 4013288118073
UBB 500511587775
UNSPSC 27111728
Fabrikant artikelnummer 05022728001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.