text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2035 Slotted Screwdriver 2.5 x 0.35mm 40mm Blade Length Multi-Component Grip 137mm


2035 Kraftform Micro Sleuf Schroevendraaier, 0.35 x 2.5 x 40 mmHoogwaardige Wera Micro schroevendraaier voor fijnmechanische schroefwerkzaamheden. Door het steunen van de hand op de draaikap en de sneldraaizone onder de draaikap is razendsnel in- en uitschroeven mogelijk. Tijdrovend ompakken behoort tot het verleden. Krachtzone met geïntegreerde zachte

Article number 9T734689
Design Right
Insulated No
Total length (mm) 137
Antimagnetic No
Isolation protection 1000 V No
Packed per 1

Specifications

Design Right
Insulated No
Total length (mm) 137
Antimagnetic No
Isolation protection 1000 V No
Blade length (mm) 40
Blade width (mm) 2.5
Blade thickness (mm) 0.35
Clamp feature No
Precision model Yes
Low spark model No
Grip design 2-components
Blade diameter (mm) 2.5
Square drive/hexagon drive over the whole blade No
Bulged blade No
Brand Wera
Model 2035
Type Slotted Screwdriver

Description

2035 Kraftform Micro Sleuf Schroevendraaier, 0.35 x 2.5 x 40 mmHoogwaardige Wera Micro schroevendraaier voor fijnmechanische schroefwerkzaamheden. Door het steunen van de hand op de draaikap en de sneldraaizone onder de draaikap is razendsnel in- en uitschroeven mogelijk. Tijdrovend ompakken behoort tot het verleden. Krachtzone met geïntegreerde zachte delen zorgt voor overbrenging van hoge losdraai- en aanhaalmomenten. Precisiezone voor de juiste draaihoek bij afstelwerkzaamheden. De Wera Black Point punt biedt optimale grip en extra bescherming tegen corrosie. ",Take it easy toolfinder", met kleurcodering op profiel en maatcode - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Article numbers

Article number 9T734689
EAN 4013288194824
UBB 500686618629
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  05117997001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.