text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Schroevendraaiers 2.5X100


454 T-greep zeskant-schroevendraaier Hex-Plus, 2.5 x 100 mmSchroevendraaiers met T-greep: de ideale greepvorm maakt overdracht van uiterst hoge aanhaal- en losdraaimomenten mogelijk. Dankzij de ergonomische vorm van de greep wordt de bal van de hand goed opgevuld en komen de vingers veilig in de zacht afgeronde inkepingen in de greep te liggen. De gehel

Artikelnummer 1Z984280
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 2.5
Totale lengte (mm) 132
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 100
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 2.5
Totale lengte (mm) 132
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 100
Materiaal greep Overig
Met kogelkop Nee
VDE getest Nee
Merk Wera
Model 454
Type Hexagon Screwdriver

Omschrijving

454 T-greep zeskant-schroevendraaier Hex-Plus, 2.5 x 100 mmSchroevendraaiers met T-greep: de ideale greepvorm maakt overdracht van uiterst hoge aanhaal- en losdraaimomenten mogelijk. Dankzij de ergonomische vorm van de greep wordt de bal van de hand goed opgevuld en komen de vingers veilig in de zacht afgeronde inkepingen in de greep te liggen. De gehele hand krijgt grip op de handgreep waardoor wrijvingsverliezen tussen hand en greep worden voorkomen. Speciale coating voor extra corrosiebescherming en optimale grip op de schroef.

Artikelnummers

Artikelnummer 1Z984280
EAN 4013288207814
UBB 500711187442
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05023332001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.