text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Schroevendraaiers 165 i PZ/S SB 2X100


165 i PZ/S SB VDE geïsoleerde Schroevendraaier voor PlusMinus-Schroeven, # 2 x 100 mmWera VDE-schroevendraaier met meervoudige Kraftform Plus-greep voor snel en veilig werken: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. Combi-profiel sleuf/Pozidriv*, in het bijzonder geschikt voor klemmenblokken, zek

Artikelnummer 1A398170
Klinglengte (mm)
Uitvoering Rechts
Aandraaivoorziening PlusMinus
Geïsoleerd Ja
Grootte 2
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 100
Uitvoering Rechts
Aandraaivoorziening PlusMinus
Geïsoleerd Ja
Grootte 2
Totale lengte (mm) 205
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Ja
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Materiaal greep Overig
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Materiaal kling Overig
Kap draaibaar Nee
Oppervlaktebescherming kling Overig
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
Met slagkap Nee
VDE getest Ja
Merk Wera
Model 165 i

Omschrijving

165 i PZ/S SB VDE geïsoleerde Schroevendraaier voor PlusMinus-Schroeven, # 2 x 100 mmWera VDE-schroevendraaier met meervoudige Kraftform Plus-greep voor snel en veilig werken: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. Combi-profiel sleuf/Pozidriv*, in het bijzonder geschikt voor klemmenblokken, zekeringkasten, schakelaars en relais. Individueel getest in waterbad bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Artikelnummers

Artikelnummer 1A398170
EAN 4013288186591
UBB 500668580987
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05100022001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.