text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Schroevendraaiers 1578 A ESD Micro 0,35X2,5X40


1578 A ESD Kraftform Micro Sleuf schroevendraaier, 0.35 x 2.5 x 40 mmElektrostatisch veilige Micro-schroevendraaierset. Goed beveiligd tegen elektrostatische energie en daaruit voortvloeiende schade. Door afsteunen van de hand op de draaikap en de sneldraaizone onder de draaikap is razendsnel heen-en-weer draaien mogelijk. Tijdrovend ompakken behoort to

Artikelnummer 9M138495
Uitvoering Rechts
Geïsoleerd Nee
Totale lengte (mm) 137
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Rechts
Geïsoleerd Nee
Totale lengte (mm) 137
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 40
Klingbreedte (mm) 2.5
Bleddikte (mm) 0.35
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 2.5
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Gewelfde kling Nee
Merk Wera
Model 1578 A
Type Slotted Screwdriver

Omschrijving

1578 A ESD Kraftform Micro Sleuf schroevendraaier, 0.35 x 2.5 x 40 mmElektrostatisch veilige Micro-schroevendraaierset. Goed beveiligd tegen elektrostatische energie en daaruit voortvloeiende schade. Door afsteunen van de hand op de draaikap en de sneldraaizone onder de draaikap is razendsnel heen-en-weer draaien mogelijk. Tijdrovend ompakken behoort tot het verleden. Krachtzone met geïntegreerde zachte delen zorgt voor overdracht van hoge losdraai- en aanhaalmomenten. Precisiezone voor de juiste draaihoek bij afstelwerkzaamheden. De Black Point-punt biedt een hoge pasnauwkeurigheid en extra bescherming tegen corrosie. ",Take it easy tool finder",: met kleurcodering op profiel en maatcode - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Artikelnummers

Artikelnummer 9M138495
EAN 4013288194763
UBB 500686618470
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05030108001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.