text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Schroevendraaiers 1550 PH ESD Micro 00X40


1550 PH ESD Kraftform Micro Phillips Schroevendraaier, PH 00 x 40 mmElektrostatisch veilige Micro-schroevendraaierset. Goed beveiligd tegen elektrostatische energie en daaruit voortvloeiende schade. Door afsteunen van de hand op de draaikap en de sneldraaizone onder de draaikap is razendsnel heen-en-weer draaien mogelijk. Tijdrovend ompakken behoort tot

Artikelnummer 0J417494
Klinglengte (mm)
Uitvoering Rechts
Aandraaivoorziening Phillips
Geïsoleerd Ja
Grootte 00
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 40
Uitvoering Rechts
Aandraaivoorziening Phillips
Geïsoleerd Ja
Grootte 00
Totale lengte (mm) 137
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Materiaal greep Overig
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 2.5
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Materiaal kling Overig
Oppervlaktebescherming kling Overig
Met afrolbeveiliging Ja
VDE getest Nee
Merk Wera
Model 1550
Type Phillips Screwdriver

Omschrijving

1550 PH ESD Kraftform Micro Phillips Schroevendraaier, PH 00 x 40 mmElektrostatisch veilige Micro-schroevendraaierset. Goed beveiligd tegen elektrostatische energie en daaruit voortvloeiende schade. Door afsteunen van de hand op de draaikap en de sneldraaizone onder de draaikap is razendsnel heen-en-weer draaien mogelijk. Tijdrovend ompakken behoort tot het verleden. Krachtzone met geïntegreerde zachte delen zorgt voor overdracht van hoge losdraai- en aanhaalmomenten. Precisiezone voor de juiste draaihoek bij afstelwerkzaamheden. De Black Point-punt biedt een hoge pasnauwkeurigheid en extra bescherming tegen corrosie. ",Take it easy tool finder",: met kleurcodering op profiel en maatcode - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Artikelnummers

Artikelnummer 0J417494
EAN 4013288194732
UBB 500686617639
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05030118001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.