text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Schroevendraaiers 1550 PH ESD Micro 000X40


Artikelnummer 9S257842
Klinglengte (mm)
Uitvoering Rechts
Aandraaivoorziening Phillips
Geïsoleerd Ja
Grootte 000
Totale lengte (mm) 137
Anti-magnetisch Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 40
Uitvoering Rechts
Aandraaivoorziening Phillips
Geïsoleerd Ja
Grootte 000
Totale lengte (mm) 137
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Materiaal greep Overig
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 2.5
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Materiaal kling Overig
Oppervlaktebescherming kling Overig
Met afrolbeveiliging Ja
VDE getest Nee
Merk Wera
Goederencode 82054000
Model 1550
Type Phillips Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer 9S257842
EAN 4013288194725
UBB 500686617480
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05030117001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.