text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Wera Schroevendraaierhechten 830 830 051835


830 Adapterkling, 1/4", x 165 mmHoogwaardige Kombi-schroevendraaier met krachtige permanente magneet die de bits muurvast in het gereedschap houdt. 6 mm zeskant-materiaal. Geschikt voor bits met 1/4",-buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera aansluiting serie 1.

Artikelnummer 81993.051.835
Lengte 165
Magnetisch Ja
Maat bitopname 1/4 inch
Maat bitopname (mm) 6.3
Maat machineopname 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte 165
Magnetisch Ja
Maat bitopname 1/4 inch
Maat bitopname (mm) 6.3
Maat machineopname 1/4 inch
Aansluitmaat gereedschapzijde (mm) 4
Merk Wera
Model 830

Omschrijving

830 Adapterkling, 1/4", x 165 mmHoogwaardige Kombi-schroevendraaier met krachtige permanente magneet die de bits muurvast in het gereedschap houdt. 6 mm zeskant-materiaal. Geschikt voor bits met 1/4",-buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera aansluiting serie 1.

Artikelnummers

Artikelnummer 81993.051.835
EAN 4013288012425
UBB 241124952219
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 05051835001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.