text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Schroevendraaierhandgreep 7441 VDE SB


Serie 7400 Kraftform instelbare Momentschroevendraaier (0,3-3,5 Nm), 7441 VDE x 1,2-3,0 NmDraaimoment-VDE-handhouder voor veilig werken tot 1000 V. Met instelbaar draaimoment van 1,2 - 3,0 Nm. Duidelijk hoor- en voelbaar doorratelen bij bereiken van het ingestelde draaimoment. Onbegrensd handmatig losdraaimoment. Voor Kraftform Kompakt VDE-klingen: Het

Artikelnummer 81640.747.500
Geïsoleerd Ja
Elektronisch Nee
Type toebehoren/onderdelen Handvat momentschroevendraaier
Totale lengte (mm) 192
Geïsoleerd 1000 V Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Elektronisch Nee
Type toebehoren/onderdelen Handvat momentschroevendraaier
Totale lengte (mm) 192
Geïsoleerd 1000 V Ja
Aansluitmaat Overig
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 1.2 - 3
Traploos regelbaar Nee
Aansluitmaat (mm) 9
Geschikt voor verlengstuk Nee
Met verlengstuk Nee
Uitvoering schroevendraaier Ja
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Met schaal Ja
VDE getest Ja
Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 768
Model 7441VDESB
Type Torque Handle

Omschrijving

Serie 7400 Kraftform instelbare Momentschroevendraaier (0,3-3,5 Nm), 7441 VDE x 1,2-3,0 NmDraaimoment-VDE-handhouder voor veilig werken tot 1000 V. Met instelbaar draaimoment van 1,2 - 3,0 Nm. Duidelijk hoor- en voelbaar doorratelen bij bereiken van het ingestelde draaimoment. Onbegrensd handmatig losdraaimoment. Voor Kraftform Kompakt VDE-klingen: Het handgreep/wisselkling-systeem maakt snel verwisselen van de kling mogelijk en is dan ook veelzijdig inzetbaar.

Artikelnummers

Artikelnummer 81640.747.500
EAN 4013288168535
UBB 500619748824
UNSPSC 27112809
Fabrikant artikelnummer 05074750001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.