text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Schroevendraaierblad Kraftform Kompakt 67 IS TORX 25 x 154

Artikelnummer 81646.034.390
Aandraaivoorziening Torx
Geïsoleerd Ja
Totale lengte (mm) 154
Grootte (TX) 25
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 154
Geschikt voor inzet met slag Nee

Specificaties

Aandraaivoorziening Torx
Geïsoleerd Ja
Totale lengte (mm) 154
Grootte (TX) 25
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 154
Geschikt voor inzet met slag Nee
Met boring Nee
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Greepuitvoering Overig
Aansluitmaat (mm) 9
Materiaal kling Overig
Kap draaibaar Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Geen
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Nee
VDE getest Ja
Model Kraftform Kompakt VDE 67 iS

Artikelnummers

Artikelnummer 81646.034.390
EAN 4013288164001
UBB 500619751372
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05003439001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.