Klingen
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Klingen
81646.034.380
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
Wera Schroevendraaierblad Kraftform Kompakt 67 IS TORX 20 x 154
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
81646.034.380
Aandraaivoorziening
Torx
Geïsoleerd
Ja
Totale lengte (mm)
154
Grootte (TX)
20
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Klinglengte (mm)
154
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Aandraaivoorziening
Torx
Geïsoleerd
Ja
Totale lengte (mm)
154
Grootte (TX)
20
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Klinglengte (mm)
154
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Met boring
Nee
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Greepuitvoering
Overig
Aansluitmaat (mm)
9
Materiaal kling
Overig
Kap draaibaar
Nee
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Geen
Doorlopende kling
Nee
Met afrolbeveiliging
Nee
VDE getest
Ja
Model
Kraftform Kompakt VDE 67 iS
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
81646.034.380
EAN
4013288163998
UBB
500619751299
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
05003438001