Klingen
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Klingen
81645.034.350
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
Wera Schroevendraaierblad Kraftform Kompakt 67 I TORX 27 x 154
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
81645.034.350
Aandraaivoorziening
Torx
Geïsoleerd
Ja
Totale lengte (mm)
154
Grootte (TX)
27
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Klinglengte (mm)
154
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Aandraaivoorziening
Torx
Geïsoleerd
Ja
Totale lengte (mm)
154
Grootte (TX)
27
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Klinglengte (mm)
154
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Met boring
Nee
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Greepuitvoering
Overig
Aansluitmaat (mm)
9
Materiaal kling
Overig
Kap draaibaar
Nee
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Geen
Doorlopende kling
Nee
Met afrolbeveiliging
Nee
VDE getest
Ja
Merk
Wera
Gewicht per stuk (g)
20
Model
Kraftform Kompakt VDE 67 i
Type
Interchangeable Torx Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
81645.034.350
EAN
4013288104298
UBB
500619750952
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
05003435001