Klingen
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Klingen
81645.034.310
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
Wera Schroevendraaierblad Kraftform Kompakt 67 I TORX 10 x 154
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
81645.034.310
Aandraaivoorziening
Torx
Geïsoleerd
Ja
Totale lengte (mm)
154
Grootte (TX)
10
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Klinglengte (mm)
154
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Aandraaivoorziening
Torx
Geïsoleerd
Ja
Totale lengte (mm)
154
Grootte (TX)
10
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Klinglengte (mm)
154
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Met boring
Nee
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Greepuitvoering
Overig
Aansluitmaat (mm)
9
Materiaal kling
Overig
Kap draaibaar
Nee
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Geen
Doorlopende kling
Nee
Met afrolbeveiliging
Nee
VDE getest
Ja
Merk
Wera
Model
Kraftform Kompakt VDE 67 i
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
81645.034.310
EAN
4013288104250
UBB
500619750531
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
05003431001