Klingen
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Klingen
81643.034.140
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
Wera Schroevendraaierblad Kraftform Kompakt 62 IS PH 2 x 154
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
81643.034.140
Klinglengte (mm)
Uitvoering
Rechts
Aandraaivoorziening
Kruis
Geïsoleerd
Ja
Grootte
2
Totale lengte (mm)
154
Anti-magnetisch
Nee
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Klinglengte (mm)
154
Uitvoering
Rechts
Aandraaivoorziening
Kruis
Geïsoleerd
Ja
Grootte
2
Totale lengte (mm)
154
Anti-magnetisch
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Kleminrichting
Nee
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Precisie-uitvoering
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Uitvoering schacht
Rond
Sleutelwijdte (aandrijfzeskant) (mm)
9
Aansluitmaat (mm)
9
Aandrijfvierkant/-zeskant
Zeskant
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling
Nee
Materiaal kling
Overig
Kap draaibaar
Nee
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Phillips
Doorlopende kling
Nee
Met afrolbeveiliging
Nee
Met slagkap
Nee
VDE getest
Ja
Merk
Wera
Model
Kraftform Kompakt VDE 62 iS
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
81643.034.140
EAN
4013288163929
UBB
500619749996
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
05003414001