Klingen
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Klingen
81643.034.130
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
Wera Schroevendraaierblad Kraftform Kompakt 62 IS PH 1 x 154
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
81643.034.130
Klinglengte (mm)
Uitvoering
Rechts
Aandraaivoorziening
Kruis
Geïsoleerd
Ja
Grootte
1
Totale lengte (mm)
154
Anti-magnetisch
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Klinglengte (mm)
154
Uitvoering
Rechts
Aandraaivoorziening
Kruis
Geïsoleerd
Ja
Grootte
1
Totale lengte (mm)
154
Anti-magnetisch
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Kleminrichting
Nee
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Precisie-uitvoering
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Uitvoering schacht
Rond
Sleutelwijdte (aandrijfzeskant) (mm)
9
Aansluitmaat (mm)
9
Aandrijfvierkant/-zeskant
Zeskant
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling
Nee
Materiaal kling
Overig
Kap draaibaar
Nee
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Phillips
Doorlopende kling
Nee
Met afrolbeveiliging
Nee
Met slagkap
Nee
VDE getest
Ja
Merk
Wera
Gewicht per stuk (g)
20
Model
Kraftform Kompakt VDE 62 iS
Type
Interchangeable Phillips Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
81643.034.130
EAN
4013288163912
UBB
500619749814
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
05003413001