Klingen
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Klingen
81642.034.070
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
Wera Schroevendraaierblad Kraftform Kompakt 60IS 0,8 x 4,0 x 154
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
81642.034.070
Uitvoering
Rechts
Aandraaivoorziening
Schroefgleuf
Geïsoleerd
Ja
Totale lengte (mm)
154
Anti-magnetisch
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Klinglengte (mm)
154
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Rechts
Aandraaivoorziening
Schroefgleuf
Geïsoleerd
Ja
Totale lengte (mm)
154
Anti-magnetisch
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Klinglengte (mm)
154
Klingbreedte (mm)
4
Bleddikte (mm)
0.8
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Kleminrichting
Nee
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Precisie-uitvoering
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Uitvoering schacht
Rond
Greepuitvoering
Overig
Sleutelwijdte (aandrijfzeskant) (mm)
9
Aansluitmaat (mm)
9
Aandrijfvierkant/-zeskant
Zeskant
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling
Nee
Gewelfde kling
Nee
Materiaal kling
Overig
Kap draaibaar
Nee
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Geen
Doorlopende kling
Nee
Met afrolbeveiliging
Nee
Met slagkap
Nee
Merk
Wera
Model
Kraftform Kompakt VDE 60 iS
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
81642.034.070
EAN
4013288163899
UBB
500619749657
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
05003407001