Klingen
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Klingen
81641.034.040
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
Wera Schroevendraaierblad Kraftform Kompakt 60I 1,0 x 5,5 x 154
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
81641.034.040
Uitvoering
Rechts
Aandraaivoorziening
Schroefgleuf
Geïsoleerd
Ja
Totale lengte (mm)
154
Anti-magnetisch
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Klinglengte (mm)
154
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Rechts
Aandraaivoorziening
Schroefgleuf
Geïsoleerd
Ja
Totale lengte (mm)
154
Anti-magnetisch
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Klinglengte (mm)
154
Klingbreedte (mm)
5.5
Bleddikte (mm)
1
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Kleminrichting
Nee
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Precisie-uitvoering
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Uitvoering schacht
Rond
Greepuitvoering
Overig
Sleutelwijdte (aandrijfzeskant) (mm)
9
Aansluitmaat (mm)
9
Aandrijfvierkant/-zeskant
Zeskant
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling
Nee
Gewelfde kling
Nee
Materiaal kling
Overig
Kap draaibaar
Nee
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Geen
Doorlopende kling
Nee
Met afrolbeveiliging
Nee
Met slagkap
Nee
Merk
Wera
Gewicht per stuk (g)
26
Model
Kraftform Kompakt VDE 60 i
Type
Slotted Interchangeable Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
81641.034.040
EAN
4013288104090
UBB
500619749327
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
05003404001