text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Schroevendraaierblad Kraftform Kompakt 60I 0,4 x 2,5 x 154


Artikelnummer 81641.034.000
Uitvoering Rechts
Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Geïsoleerd Ja
Totale lengte (mm) 154
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 154
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Rechts
Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Geïsoleerd Ja
Totale lengte (mm) 154
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 154
Klingbreedte (mm) 2.5
Bleddikte (mm) 0.4
Geschikt voor inzet met slag Nee
Kleminrichting Nee
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Precisie-uitvoering Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering Overig
Sleutelwijdte (aandrijfzeskant) (mm) 9
Aansluitmaat (mm) 9
Aandrijfvierkant/-zeskant Zeskant
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Gewelfde kling Nee
Materiaal kling Overig
Kap draaibaar Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Geen
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Nee
Met slagkap Nee
Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 12
Model Kraftform Kompakt VDE 60 i
Type Slotted Interchangeable Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 81641.034.000
EAN 4013288104052
UBB 500619748907
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05003400001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.