text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Schroevendraaier 391 SW8/160 028152


391 Slangklemmen Schroevendraaier, 8 x 167 mmHoogwaardige slangklem-schroevendraaier van Wera. Meerdelige Kraftform-handgreep voor snel en ergonomisch schroeven. Kraftform Plus: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. Met buigbare kling om ook lastige plekken te kunnen bereiken. Zeskantige wegrol

Artikelnummer 81911.080.160
Uitvoering Handgreep
Flexibel Ja
Sleutelwijdte (mm) 8
Totale lengte (mm) 265
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Handgreep
Flexibel Ja
Sleutelwijdte (mm) 8
Totale lengte (mm) 265
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 167
Mesvorm Rond
Magnetisch Nee
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Materiaal greep Overig
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleuteldiepte (mm) 90
Met afrolbeveiliging Ja
VDE getest Nee
Merk Wera

Omschrijving

391 Slangklemmen Schroevendraaier, 8 x 167 mmHoogwaardige slangklem-schroevendraaier van Wera. Meerdelige Kraftform-handgreep voor snel en ergonomisch schroeven. Kraftform Plus: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. Met buigbare kling om ook lastige plekken te kunnen bereiken. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek. Met greepcodering om het gereedschap sneller te kunnen vinden en sorteren.

Artikelnummers

Artikelnummer 81911.080.160
EAN 4013288004727
UBB 203125022467
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05028152001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.