text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Schroevendraaier 3367 TX TX 9 x 60


3367 TORX® Schroevendraaier, RVS, TX 9 x 60 mmHoogwaardige Kraftform Plus-schroevendraaier van RVS. Al het RVS gereedschap van Wera wordt vacuümijsgehard en beschikt daardoor over de vereiste hardheid en vastheid voor de schroefwerkzaamheden. Industrieel gebruik is zonder enige beperking mogelijk. Meerdelige Kraftform-handgreep voor snel en veilig werke

Artikelnummer 81929.000.009
Geïsoleerd Nee
Totale lengte (mm) 141
Grootte (TX) 9
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 60
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Totale lengte (mm) 141
Grootte (TX) 9
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 60
Met boring Nee
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 4
VDE getest Nee
Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 32
Model 3367
Type Torx Screwdriver

Omschrijving

3367 TORX® Schroevendraaier, RVS, TX 9 x 60 mmHoogwaardige Kraftform Plus-schroevendraaier van RVS. Al het RVS gereedschap van Wera wordt vacuümijsgehard en beschikt daardoor over de vereiste hardheid en vastheid voor de schroefwerkzaamheden. Industrieel gebruik is zonder enige beperking mogelijk. Meerdelige Kraftform-handgreep voor snel en veilig werken. Met ",Take it easy", toolfinder",: Kleurcodering op profiel en maatcode. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Artikelnummers

Artikelnummer 81929.000.009
EAN 4013288107480
UBB 500511586785
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05032051001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.