text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Schroevendraaier 3334 3334 1,6 x 10,0 x 200mm


RVS schroevendraaier voor sleufschroeven Meercomponenten Kraftform-handgreep voor snel en ergonomisch schroeven Met "Take it easy" toolfinder": Kleurcodering op profiel en maatcode Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen Met lasertip, RVS tegen vliegroest

Artikelnummer 81926.100.200
Uitvoering Rechts
Geïsoleerd Nee
Totale lengte (mm) 312
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Rechts
Geïsoleerd Nee
Totale lengte (mm) 312
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 200
Klingbreedte (mm) 10
Bleddikte (mm) 1.6
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 9
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Gewelfde kling Nee
Merk Wera
Model 3334
Type Slotted Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer 81926.100.200
EAN 4013288107381
UBB 500511585613
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05032007001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.