text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Schroevendraaier 2035 Micro 0,18 x 1 x 40

Artikelnummer 5G491651
Uitvoering Rechts
Geïsoleerd Nee
Totale lengte (mm) 137
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee

Specificaties

Uitvoering Rechts
Geïsoleerd Nee
Totale lengte (mm) 137
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 40
Klingbreedte (mm) 1
Bleddikte (mm) 0.18
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 2
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Gewelfde kling Nee

Artikelnummers

Artikelnummer 5G491651
EAN 4013288108425
UBB 500643245805
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05117991001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.