text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Schroevendraaier 0,16 x 0,8 x 40


1578 A ESD Kraftform Micro Sleuf schroevendraaier, 0.16 x 0.8 x 40 mmElektrostatisch veilige Micro-schroevendraaierset. Goed beveiligd tegen elektrostatische energie en daaruit voortvloeiende schade. Door afsteunen van de hand op de draaikap en de sneldraaizone onder de draaikap is razendsnel heen-en-weer draaien mogelijk. Tijdrovend ompakken behoort to

Cikkszám 4P504266
Uitvoering Rechts
Geïsoleerd Nee
Totale lengte (mm) 161
Anti-magnetisch Ja
Geïsoleerd 1000 V Nee
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Uitvoering Rechts
Geïsoleerd Nee
Totale lengte (mm) 161
Anti-magnetisch Ja
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 40
Klingbreedte (mm) 0.16
Bleddikte (mm) 0.4
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 1-component
Klingdiameter (mm) 2
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Gewelfde kling Nee
Merk Wera
Model 1578 A
Type Slotted Screwdriver

Leírás

1578 A ESD Kraftform Micro Sleuf schroevendraaier, 0.16 x 0.8 x 40 mmElektrostatisch veilige Micro-schroevendraaierset. Goed beveiligd tegen elektrostatische energie en daaruit voortvloeiende schade. Door afsteunen van de hand op de draaikap en de sneldraaizone onder de draaikap is razendsnel heen-en-weer draaien mogelijk. Tijdrovend ompakken behoort tot het verleden. Krachtzone met geïntegreerde zachte delen zorgt voor overdracht van hoge losdraai- en aanhaalmomenten. Precisiezone voor de juiste draaihoek bij afstelwerkzaamheden. De Black Point-punt biedt een hoge pasnauwkeurigheid en extra bescherming tegen corrosie. ",Take it easy tool finder",: met kleurcodering op profiel en maatcode - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Cikkszámok

Cikkszám 4P504266
EAN 4013288215253
UBB 500711214253
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05030099001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.