text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

WERA SCHRDR ZSN 378B 8,0X150 110053


Schroevendraaier voor sleufschroeven Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht Met "Take it easy" toolfinder": Kleurcodering op profiel en maatcode Met vierkant-kling De Wera Black Point-punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming

Artikelnummer 81910.080.150
Gewicht 178
Totale lengte (mm) 262
Klinglengte (mm) 150
Klingbreedte (mm) 8
Bleddikte (mm) 1.6
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 178
Totale lengte (mm) 262
Klinglengte (mm) 150
Klingbreedte (mm) 8
Bleddikte (mm) 1.6
Uitvoering schacht Vierkant
Greepuitvoering Overig
Met afrolbeveiliging Ja
Merk Wera

Artikelnummers

Artikelnummer 81910.080.150
EAN 4013288004628
UBB 240124993314
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05110053001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.