text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

WERA SCHRDR ZSN 378B 6,5X125 110052


Schroevendraaier voor sleufschroeven Meercomponenten Kraftform-handgreep voor snel en ergonomisch schroeven Met "Take it easy" toolfinder": Kleurcodering op profiel en maatcode Met vierkant-kling De Wera Black Point-punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming

Artikelnummer 81910.065.125
Geïsoleerd Ja
Gewicht 102
Totale lengte (mm) 230
Klinglengte (mm) 125
Klingbreedte (mm) 6.5
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Gewicht 102
Totale lengte (mm) 230
Klinglengte (mm) 125
Klingbreedte (mm) 6.5
Bleddikte (mm) 1.2
Uitvoering schacht Vierkant
Greepuitvoering Overig
Aandrijfvierkant/-zeskant Vierkant
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Ja
Gewelfde kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
Merk Wera

Artikelnummers

Artikelnummer 81910.065.125
EAN 4013288004611
UBB 240124993231
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05110052001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.