text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCHRDR ZSN 378B 5,5X100 110051


Schroevendraaier voor sleufschroeven Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht Met "Take it easy" toolfinder": Kleurcodering op profiel en maatcode Met vierkant-kling De Wera Black Point-punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming

Artikelnummer 81910.055.100
Geïsoleerd Ja
Gewicht 69
Totale lengte (mm) 198
Klinglengte (mm) 100
Klingbreedte (mm) 5.5
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Gewicht 69
Totale lengte (mm) 198
Klinglengte (mm) 100
Klingbreedte (mm) 5.5
Bleddikte (mm) 1
Uitvoering schacht Vierkant
Greepuitvoering Overig
Aandrijfvierkant/-zeskant Vierkant
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Ja
Gewelfde kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja

Omschrijving

Hoogwaardige Kraftform Plus-schroevendraaier. Meerdelige Kraftform-handgreep voor snel en ergonomisch schroeven. Met vierkant als sleutelhulp voor hogere draaimomenten. "Take it easy"-toolfinder met kleurcodering op profiel en maatcode – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Artikelnummers

Artikelnummer 81910.055.100
EAN 4013288004604
UBB 240124993157
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05110051001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.