text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCHRDR VDE BZK 164I 5,0X80 04665


Geïsoleerde klingen voor veilig werken tot 1000 V Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht Met "Take it easy" toolfinder": Kleurcodering op profiel en maatcode Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen Zinkgefosfateerd

Artikelnummer 81862.050.080
Geïsoleerd Ja
Sleutelwijdte (mm) 5
Totale lengte (mm) 185
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 80
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Sleutelwijdte (mm) 5
Totale lengte (mm) 185
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 80
VDE getest Ja

Omschrijving

Wera VDE-schroevendraaier met meervoudige Kraftform-handgreep voor snel en veilig werken: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. Individueel getest in waterbad bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V. Met handgreepcodering om het gereedschap gemakkelijker te vinden en te sorteren. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Artikelnummers

Artikelnummer 81862.050.080
EAN 4013288036636
UBB 241124017401
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05004665001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.