text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCHRDR HKS ZSN 920A 8+8 017415


Haakse schroevendraaier voor sleufschroeven 90° en 180° Ommanteling van de kling met goede grip Combinatiekling Nicromat

Artikelnummer 81660.008.008
Uitvoering Dubbelhaaks
Gewicht 71
Totale lengte (mm) 150
Klinglengte (mm) 150
Klingbreedte (mm) 8
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Dubbelhaaks
Gewicht 71
Totale lengte (mm) 150
Klinglengte (mm) 150
Klingbreedte (mm) 8
Oppervlaktebescherming kling Verchroomd
Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 42
Type Screwdriver Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 81660.008.008
EAN 4013288002853
UBB 203124984600
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05017415001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.