text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA RPDPTR BITH 889/4/1 1/4"X75MM


889/4/1 Rapidaptor universele bithouder, 1/4", x 75 mmRapidaptor universele houder geschikt voor plaatsing van bits met 1/4", buitenzeskantaandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173). Dankzij de Rapidaptor-technologie kunnen bits worden geplaatst zonder daartoe de huls te moeten bedienen. Om de bits weer te verwijderen, hoeft u de huls sl

Artikelnummer 81619.052.625
Lengte (mm) 75
Magnetisch Ja
Snelwisselkop Ja
Maat bitopname 1/4 inch
Maat bitopname (mm) 6.3
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 75
Magnetisch Ja
Snelwisselkop Ja
Maat bitopname 1/4 inch
Maat bitopname (mm) 6.3
Maat machineopname 1/4 inch
Maat machineopname (mm) 6.3
Dophouder Nee
Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 29
Model 889/4/1
Type Bit Holder

Omschrijving

889/4/1 Rapidaptor universele bithouder, 1/4", x 75 mmRapidaptor universele houder geschikt voor plaatsing van bits met 1/4", buitenzeskantaandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173). Dankzij de Rapidaptor-technologie kunnen bits worden geplaatst zonder daartoe de huls te moeten bedienen. Om de bits weer te verwijderen, hoeft u de huls slechts naar voren te schuiven - zo kunt u bits zelfs met 1 hand razendsnel wisselen. De krachtige permanente magneet houdt de bits muurvast in het gereedschap. 1/4", zeskant, geschikt voor schroefboormachine met plaatsing conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 81619.052.625
EAN 4013288098016
UBB 500503941675
UNSPSC 41106401
Fabrikant artikelnummer 05052503001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.