text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Reducer 784 B B/2 x 5/16 x 50


3/8" verbindingselement met snelwisselfunctie Geschikt voor bits met 5/16" buitenzeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 2) Met kogelvanggroef Met 3/8" binnenvierkant-aandrijving

Artikelnummer 5J183830
Lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat Overig
Aansluitmaat dopzijde 3/8 inch
Aansluitmaat (mm) 8
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat Overig
Aansluitmaat dopzijde 3/8 inch
Aansluitmaat (mm) 8
Aansluitmaat gereedschapzijde 5/16 inch
VDE getest Nee
Merk Wera

Omschrijving

Verbindingselement van vierkant naar zeskant. Met snelwisselfunctie om snel bits te kunnen wisselen. Geschikt voor plaatsing van bits met 5/16" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 8. Aandrijving: 3/8" binnenvierkant.

Artikelnummers

Artikelnummer 5J183830
EAN 4013288008046
UBB 500643187809
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05042765001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.