text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Reducer 780 C C/2-SX5/16X35


780 C 1/2", Adapter, 780 C/2-S x 5/16", x 35 mmVerbindingselement van vierkant naar zeskant. Geschikt voor plaatsing van bits met 5/16", buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 8. Aandrijving: 1/2", binnenvierkant.

Artikelnummer 1J512792
Lengte (mm) 35
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat Overig
Aansluitmaat dopzijde 1/2 inch
Aansluitmaat (mm) 8
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 35
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat Overig
Aansluitmaat dopzijde 1/2 inch
Aansluitmaat (mm) 8
Aansluitmaat gereedschapzijde 5/16 inch
VDE getest Nee
Merk Wera

Omschrijving

780 C 1/2", Adapter, 780 C/2-S x 5/16", x 35 mmVerbindingselement van vierkant naar zeskant. Geschikt voor plaatsing van bits met 5/16", buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 8. Aandrijving: 1/2", binnenvierkant.

Artikelnummers

Artikelnummer 1J512792
EAN 4013288113481
UBB 500643187239
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05344514001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.