text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Reducer 780 B B/2 x 5/16 x 30


780 B 3/8", Adapter, 780 B/2 x 5/16", x 30 mmVerbindingselement van vierkant naar zeskant. Geschikt voor plaatsing van bits met 5/16", buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 8. Aandrijving: 3/8", binnenvierkant.

Artikelnummer 3V913643
Lengte (mm) 30
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat Overig
Aansluitmaat dopzijde 3/8 inch
Aansluitmaat (mm) 8
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 30
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat Overig
Aansluitmaat dopzijde 3/8 inch
Aansluitmaat (mm) 8
Aansluitmaat gereedschapzijde 5/16 inch
VDE getest Nee
Merk Wera

Omschrijving

780 B 3/8", Adapter, 780 B/2 x 5/16", x 30 mmVerbindingselement van vierkant naar zeskant. Geschikt voor plaatsing van bits met 5/16", buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 8. Aandrijving: 3/8", binnenvierkant.

Artikelnummers

Artikelnummer 3V913643
EAN 4013288007988
UBB 500643186405
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05042665001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.