text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Reducer 780 B B/2-S x 5/16 x 30


780 B 3/8", Adapter, 780 B/2-S x 5/16", x 30 mmVerbindingselement van vierkant naar zeskant. Geschikt voor plaatsing van bits met 5/16", buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 8. Aandrijving: 3/8", binnenvierkant. Met uiterst sterke veerring.

Artikelnummer 0A460942
Lengte (mm) 30
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat Overig
Aansluitmaat dopzijde 3/8 inch
Aansluitmaat (mm) 8
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 30
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat Overig
Aansluitmaat dopzijde 3/8 inch
Aansluitmaat (mm) 8
Uitvoering gereedschapzijde Zeskant (female)
Uitvoering dopzijde Vierkant (female)
Aansluitmaat gereedschapzijde 5/16 inch
VDE getest Nee
Merk Wera

Omschrijving

780 B 3/8", Adapter, 780 B/2-S x 5/16", x 30 mmVerbindingselement van vierkant naar zeskant. Geschikt voor plaatsing van bits met 5/16", buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 8. Aandrijving: 3/8", binnenvierkant. Met uiterst sterke veerring.

Artikelnummers

Artikelnummer 0A460942
EAN 4013288113467
UBB 500643186652
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05344512001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.