text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Wera Reducer 780 B B/1-S x 1/4 x 30


780 B 3/8", Adapter, 780 B/1-S x 1/4", x 30 mmVerbindingselement van vierkant naar zeskant. Geschikt voor plaatsing van bits met 1/4", buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3. Aandrijving: 3/8", binnenvierkant. Met uiterst sterke veerring.

Artikelnummer 5O471930
Lengte 30
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat dopzijde 3/8 inch
Aansluitmaat (mm) 6.3
Uitvoering gereedschapzijde Zeskant (female)
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte 30
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat dopzijde 3/8 inch
Aansluitmaat (mm) 6.3
Uitvoering gereedschapzijde Zeskant (female)
Uitvoering dopzijde Vierkant (female)
Aansluitmaat gereedschapzijde 1/4 inch
VDE getest Nee
Merk Wera

Omschrijving

780 B 3/8", Adapter, 780 B/1-S x 1/4", x 30 mmVerbindingselement van vierkant naar zeskant. Geschikt voor plaatsing van bits met 1/4", buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3. Aandrijving: 3/8", binnenvierkant. Met uiterst sterke veerring.

Artikelnummers

Artikelnummer 5O471930
EAN 4013288113450
UBB 500643186249
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05344511001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.