text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Ratchet 8002 C Set ½ 3 pieces


8002 C Koloss ½", met ½",- aandrijving, 3-delig 1x 8002 C Koloss ½",: 1/2", x 341 mm 1x 8782 C Koloss Rubber Pad Set: # 2 x 50 mm 1x Holster: 175 x 75 mmDe ratel die u ook met een gerust hart als hamer kunt gebruiken. De &apos,KOLOSS&apos, is als omschakel- en zwaar belastbare ratel tot min. 600 Nm inzetbaar. De dubbele palvertanding en de geringe terug

Artikelnummer 3D244188
Geïsoleerd Nee
Lengte 341
Geïsoleerd 1000 V Nee
Materiaal Overig
Aansluitmaat 1/2 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Lengte 341
Geïsoleerd 1000 V Nee
Materiaal Overig
Aansluitmaat 1/2 inch
Met greep Ja
Doorsteekmodel Ja
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 12.7
Terugzwenkhoek (°) 6
Omkeerbaar Nee
Werfpuntratel Ja
Geschikt voor bits Nee
Uitschuifbaar handvat Nee
Geschikt voor doppen Ja
VDE getest Nee

Omschrijving

8002 C Koloss ½", met ½",- aandrijving, 3-delig 1x 8002 C Koloss ½",: 1/2", x 341 mm 1x 8782 C Koloss Rubber Pad Set: # 2 x 50 mm 1x Holster: 175 x 75 mmDe ratel die u ook met een gerust hart als hamer kunt gebruiken. De &apos,KOLOSS&apos, is als omschakel- en zwaar belastbare ratel tot min. 600 Nm inzetbaar. De dubbele palvertanding en de geringe terughaalhoek van 6° maken snel en nauwkeurig schroeven mogelijk, ook op plekken waar weinig plaats is. En het beste komt nog: Geen klap, maar dan ook echt geen klap kan het ratelmechanisme iets aan. Meerdelige Kraftform-handgreep voor optimale druk-, slag- en trekbelasting, aan greepuiteinde voorzien van opname voor KOLOSS verlengstuk 8780 C en KOLOSS spreiddoorn 8781 C. Wordt als set geleverd met handige houder voor bevestiging aan bijv. de broekriem of m.b.v. karabijnhaak aan een machine, alsmede met beschermkap om materialen en oppervlak van het werkstuk te beschermen.

Artikelnummers

Artikelnummer 3D244188
EAN 4013288144607
UBB 500643576225
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer 05003692001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.