text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Ratchet 8000 A SB SiS 1/4 x 152


8000 A SB Zyklop Speed ratel met 1/4",-aandrijving, 1/4", x 152 mmZyklop ratel met 1/4", aandrijving. Dankzij de fijne vertanding met 72 tanden is een geringe terughaalhoek van 5° mogelijk. De ratelkop is vrij draaibaar en kan met de schuifschakelaars aan beide zijden in elk gewenste positie worden vergrendeld. Probleemloos werken met veel ruimte voor u

Artikelnummer 2I077761
Geïsoleerd Ja
Lengte (mm) 152
Geïsoleerd 1000 V Nee
Materiaal Overig
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Lengte (mm) 152
Geïsoleerd 1000 V Nee
Materiaal Overig
Aansluitmaat 1/4 inch
Met greep Ja
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Ja
Aansluitmaat (mm) 6.3
Terugzwenkhoek (°) 5
Omkeerbaar Ja
Werfpuntratel Nee
Geschikt voor bits Ja
Uitschuifbaar handvat Nee
Geschikt voor doppen Ja
VDE getest Nee
Merk Wera

Omschrijving

8000 A SB Zyklop Speed ratel met 1/4",-aandrijving, 1/4", x 152 mmZyklop ratel met 1/4", aandrijving. Dankzij de fijne vertanding met 72 tanden is een geringe terughaalhoek van 5° mogelijk. De ratelkop is vrij draaibaar en kan met de schuifschakelaars aan beide zijden in elk gewenste positie worden vergrendeld. Probleemloos werken met veel ruimte voor uw handen is nu zelfs in zeer krappe of moeilijk te bereiken inbouwsituaties mogelijk. De vaste standen bij 0°, 15° en 90° naar links en rechts zorgen ervoor dat u veilig kunt werken, zonder het risico van het wegglijden van de ratelkop. In de 0°-positie kan de ratel in combinatie met een adapter en bit ook als een reguliere schroevendraaier worden gebruikt. De rotatiemassaconstructie versnelt het schroefproces. De rotatie-symmetrische opbouw van de Kraftform handgreep en de vrijloophuls ondersteunen snel heen-en-weer draaien. Dankzij de uitstekend aan de hand aangepaste vorm van de Kraftform handgreep worden verwondingen aan de hand zoals blaren en schuurplekken voorkomen. De voor de handgreep toegepaste harde materialen maken snel ompakken mogelijk, zonder dat de huid aan de handgreep blijft ",vastplakken",. De zachtere antislipzones zorgen voor een verliesvrije overbrenging van grote krachten. Voor 1/4", vierkantdopsleutel en 1/4", adapters met vierkantaandrijving, met kogelvergrendeling.

Artikelnummers

Artikelnummer 2I077761
EAN 4013288128034
UBB 500643574659
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer 05073260001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.