text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera priem rood 1428 4-K 027455


1428 Priem Vierkant, 107 mmWera ruimer voor het nabewerken van boorgaten. Voor het vergroten van boorgaten naar een bepaalde maat. Voor het verwijderen van groeven in het boorgat.

Artikelnummer 81715.027.455
Vorm Rond
Totale lengte (mm) 199
Doorlopende stift Ja
Materiaal greep Kunststof
Klingdiameter (mm) 33
Verpakt per 1

Specificaties

Vorm Rond
Totale lengte (mm) 199
Doorlopende stift Ja
Materiaal greep Kunststof
Klingdiameter (mm) 33
Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 76
HS- en goederencode 8205598000
Model 1428
Type Hand Reamer

Omschrijving

1428 Priem Vierkant, 107 mmWera ruimer voor het nabewerken van boorgaten. Voor het vergroten van boorgaten naar een bepaalde maat. Voor het verwijderen van groeven in het boorgat.

Artikelnummers

Artikelnummer 81715.027.455
EAN 4013288020000
UBB 203187003561
UNSPSC 27112302
Fabrikant artikelnummer 05027455001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.