text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit 840/1 Z 1/4 inch 2,5 mm lengte 25 mm taaihard, HEX-Plus WERA


840/1 Z Zeskant Bits, 2.5 x 25 mmTaai-harde Wera bits voor binnenzeskantschroeven, voor universeel gebruik. Het Hex-Plus profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. Dit beperkt de kerfwerking en daarmee de vervorming van de schroefkop tot een minimum. 1/4", zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Položka č.
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Aansluitmaat 1/4 inch
Merk Wera
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Grootte bit (mm) 2.5
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Aansluitmaat 1/4 inch
Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 4.68
Model 840/1 Z
Type Hex Screwdriver Bit

Popis

840/1 Z Zeskant Bits, 2.5 x 25 mmTaai-harde Wera bits voor binnenzeskantschroeven, voor universeel gebruik. Het Hex-Plus profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. Dit beperkt de kerfwerking en daarmee de vervorming van de schroefkop tot een minimum. 1/4", zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Čísla materiálu

Položka č. 81254.000.025
EAN 4013288012647
UBB 203124005992
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05056310001

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.