Momentsleutels
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
Momentgereedschappen
Momentsleutels
6Q323383
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
Wera Momentsleutelset Click-Torque C 3 Set 2 11-delig 40-200 Nm 1/2 inch
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
6Q323383
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Totale lengte (mm)
510
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Met signaaltoon
Nee
Aandraaimoment (Nm)
40 - 200
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Totale lengte (mm)
510
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Met signaaltoon
Nee
Aandraaimoment (Nm)
40 - 200
Kopbreedte (mm)
43
Traploos regelbaar
Nee
Aansluitmaat (mm)
6.3
Geschikt voor verlengstuk
Ja
Met verlengstuk
Nee
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Kophoogte (mm)
18.5
Met schaal
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Wera
Goederencode
82041200
Model
C 3 Set 2
Type
Torque Set
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6Q323383
EAN
4013288217561
UBB
500717100787
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
05075681001