text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera momentsleutel Click-Torque X 4 40-200nm


Click-Torque X 4 draaimomentsleutel voor insteekgereedschappen, 40-200 Nm, 14x18 x 40-200 NmKlikdraaimomentsleutel in onmiskenbaar Wera design. Zeer robuuste uitvoering met hoge nauwkeurigheid conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Eenvoudige instelling en borging van opgegeven waarde. Het hoor- en voelbare doorratelen bij het bereiken van de schaalwaarde m

Artikelnummer 2O704669
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 480
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 14x18 mm
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 480
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 14x18 mm
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 40 - 200
Kopbreedte (mm) 32
Traploos regelbaar Ja
Aansluitmaat (mm) 6.3
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 1
Geschikt voor verlengstuk Nee
Met verlengstuk Nee
Uitvoering schroevendraaier Nee
Kophoogte (mm) 26
Met schaal Ja
VDE getest Nee
Merk Wera
Type Torque Wrench

Omschrijving

Click-Torque X 4 draaimomentsleutel voor insteekgereedschappen, 40-200 Nm, 14x18 x 40-200 NmKlikdraaimomentsleutel in onmiskenbaar Wera design. Zeer robuuste uitvoering met hoge nauwkeurigheid conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Eenvoudige instelling en borging van opgegeven waarde. Het hoor- en voelbare doorratelen bij het bereiken van de schaalwaarde maakt het bovendien gemakkelijker om het gewenste draaimoment in te stellen. Het robuuste mechanisme geeft een duidelijk hoor- en voelbaar signaal zodra het ingestelde draaimoment bereikt wordt. Voor rechtsom en linksom draaien en met insteekvierkant van 14x18 mm voor opname van geschikte insteekgereedschappen.

Artikelnummers

Artikelnummer 2O704669
EAN 4013288193803
UBB 500686600882
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05075654001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.