text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Momentsleutel Click-Torque X 3 20-100nm


Click-Torque X 3 draaimomentsleutel voor insteekgereedschappen, 20-100 Nm, 9x12 x 20-100 NmKlikdraaimomentsleutel in onmiskenbaar Wera design. Zeer robuuste uitvoering met hoge nauwkeurigheid conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Eenvoudige instelling en borging van opgegeven waarde. Het hoor- en voelbare doorratelen bij het bereiken van de schaalwaarde ma

Artikelnummer 6O153478
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 372
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 372
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 20 - 100
Kopbreedte (mm) 29
Traploos regelbaar Ja
Aansluitmaat (mm) 6.3
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 0.5
Geschikt voor verlengstuk Nee
Met verlengstuk Nee
Uitvoering schroevendraaier Nee
Kophoogte (mm) 20
Met schaal Ja
VDE getest Nee
Merk Wera
Type Torque Wrench

Omschrijving

Click-Torque X 3 draaimomentsleutel voor insteekgereedschappen, 20-100 Nm, 9x12 x 20-100 NmKlikdraaimomentsleutel in onmiskenbaar Wera design. Zeer robuuste uitvoering met hoge nauwkeurigheid conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Eenvoudige instelling en borging van opgegeven waarde. Het hoor- en voelbare doorratelen bij het bereiken van de schaalwaarde maakt het bovendien gemakkelijker om het gewenste draaimoment in te stellen. Het robuuste mechanisme geeft een duidelijk hoor- en voelbaar signaal zodra het ingestelde draaimoment bereikt wordt. Voor rechtsom en linksom draaien en met insteekvierkant van 9x12 mm voor opname van geschikte insteekgereedschappen.

Artikelnummers

Artikelnummer 6O153478
EAN 4013288193780
UBB 500686600627
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05075653001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.