Momentsleutels
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Momentgereedschappen
Momentsleutels
9M402853
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
Wera Momentsleutel Click-Torque X 1 2,5-25nm
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
9M402853
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Totale lengte (mm)
283
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
9 x 12 mm
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
2.5 - 25
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Totale lengte (mm)
283
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
9 x 12 mm
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
2.5 - 25
Kopbreedte (mm)
24
Traploos regelbaar
Ja
Aansluitmaat (mm)
6.3
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm)
0.1
Geschikt voor verlengstuk
Nee
Met verlengstuk
Nee
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Kophoogte (mm)
20
Met schaal
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Wera
HS- en goederencode
82041100
Type
Torque Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9M402853
EAN
4013288193773
UBB
500686600213
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
05075651001