Momentsleutels
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
Momentgereedschappen
Momentsleutels
6F721107
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
Wera Momentsleutel Click-Torque C 2 1/2 inch 20-100 Nm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6F721107
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Totale lengte (mm)
405
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
20 - 100
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Totale lengte (mm)
405
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
20 - 100
Kopbreedte (mm)
43
Traploos regelbaar
Ja
Aansluitmaat (mm)
12.7
Stapgrootte instelling (Nm)
0.5
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm)
0.5
Geschikt voor verlengstuk
Ja
Met verlengstuk
Nee
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Kophoogte (mm)
18.5
Met schaal
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Wera
Goederencode
82041100
Type
Torque Wrench with Reversible Ratchet
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6F721107
EAN
4013288193223
UBB
500686599654
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
05075621001