text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Momentsleutel Click-Torque B 1 3/8 inch 10-50 Nm


Click-Torque B 1 draaimomentsleutel met omschakelratel, 10-50 Nm, 3/8", x 10-50 NmKlikdraaimomentsleutel met herkenbaar Wera ontwerp. Zeer robuuste uitvoering met hoge nauwkeurigheid conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Eenvoudige instelling en borging van opgegeven waarde. Het hoor- en voelbare doorratelen bij het bereiken van de schaalwaarde maakt het b

Artikelnummer 2G968800
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 360
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 360
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 10 - 50
Kopbreedte (mm) 25
Traploos regelbaar Ja
Aansluitmaat (mm) 9.53
Stapgrootte instelling (Nm) 0.25
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 0.25
Geschikt voor verlengstuk Ja
Met verlengstuk Nee
Uitvoering schroevendraaier Nee
Kophoogte (mm) 16.5
Met schaal Ja
VDE getest Nee
Merk Wera

Omschrijving

Click-Torque B 1 draaimomentsleutel met omschakelratel, 10-50 Nm, 3/8", x 10-50 NmKlikdraaimomentsleutel met herkenbaar Wera ontwerp. Zeer robuuste uitvoering met hoge nauwkeurigheid conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Eenvoudige instelling en borging van opgegeven waarde. Het hoor- en voelbare doorratelen bij het bereiken van de schaalwaarde maakt het bovendien gemakkelijker om het gewenste draaimoment in te stellen. Het robuuste mechanisme geeft een duidelijk hoor- en voelbaar signaal zodra het ingestelde draaimoment bereikt wordt. Voor rechtsom vastdraaien, met omschakelratel met 45 tanden.

Artikelnummers

Artikelnummer 2G968800
EAN 4013288193193
UBB 500686599084
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05075610001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.