Momentsleutels
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
Momentgereedschappen
Momentsleutels
7V535984
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
Wera Momentsleutel Click-Torque A 6 1/4 inch 2,5-25 Nm
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
7V535984
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Totale lengte (mm)
290
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
2.5 - 25
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Totale lengte (mm)
290
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
2.5 - 25
Kopbreedte (mm)
25
Traploos regelbaar
Ja
Aansluitmaat (mm)
6.35
Stapgrootte instelling (Nm)
0.1
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm)
0.1
Geschikt voor verlengstuk
Ja
Met verlengstuk
Nee
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Kophoogte (mm)
11.5
Met schaal
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Wera
Goederencode
82041100
Type
Torque Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7V535984
EAN
4013288193186
UBB
500686598821
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
05075605001