text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Momentsleutel 400 Binnenzeskant 4.0 x 60


400 Hex Draaimoment-indicator, 4 x 4,0 NmWera draaimomentindicator met vast ingestelde draaimomentwaarde voor binnenzeskant- en TORX® schroeven. Beveiligd tegen manipulatie. De robuuste slipkoppeling staat garant voor een duidelijk hoorbaar en voelbaar signaal zodra de ingestelde draaimomentwaarde wordt bereikt, overschrijden van het draaimoment is dan

Artikelnummer 8T496825
Geïsoleerd Ja
Sleutelwijdte (mm) 4
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 60
Materiaal greep Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Sleutelwijdte (mm) 4
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 60
Materiaal greep Overig
Met kogelkop Nee
VDE getest Ja
Merk Wera
Model 400
Type Torque Indicator

Omschrijving

400 Hex Draaimoment-indicator, 4 x 4,0 NmWera draaimomentindicator met vast ingestelde draaimomentwaarde voor binnenzeskant- en TORX® schroeven. Beveiligd tegen manipulatie. De robuuste slipkoppeling staat garant voor een duidelijk hoorbaar en voelbaar signaal zodra de ingestelde draaimomentwaarde wordt bereikt, overschrijden van het draaimoment is dan ook onmogelijk. Aanzienlijk hoger losdraaimoment dan de ingestelde draaimomentwaarde, waardoor er in de meeste gevallen geen extra gereedschap vereist zal zijn voor het losdraaien van schroefverbindingen. Dankzij de vorm van de greep wordt de bal van de hand goed opgevuld en komen de vingers in de zacht afgeronde inkepingen in de greep te liggen. Daardoor is een optimale, ergonomische krachtoverdracht gewaarborgd.

Artikelnummers

Artikelnummer 8T496825
EAN 4013288208835
UBB 500713662772
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05005080001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.