text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Metaalboor 848 HSS 6 x 50


Artikelnummer 3B150822
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 26
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 50
Diameter boor (mm) 6
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 26
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Ja
Merk Wera
HS- en goederencode 82075060
Type Twist Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 3B150822
EAN 4013288101396
UBB 500643624652
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 05104618001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.